10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60 検出距離溝幅: 5mm 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)35以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差0.025mm スリット幅(mm)5(溝幅) 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30~80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用周囲湿度(%RH)5~85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)約3(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時) 消費電流(mA)21以下 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) 耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回 使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード) 周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差0.025mm以下 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサ形状T形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)22.2 寸法W(mm)26 寸法H(mm)13.7 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-6
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

センサ形状T形 検出対象不透明体 検出方式透過形 スリット幅(mm)5 寸法L(mm)22.2 寸法W(mm)26 寸法H(mm)13.7 保護構造IP50(IEC) エスコ品番EA940LP-5
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷