検出・センサ :「ふくろ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195
アズワン品番65-7801-28
1袋(4個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Siemens には刻印のないラベルプレートがあり、10 個のユニットを備えています。この製品は、メインスイッチと緊急スイッチ 3LD2 用のアクセサリです。このアクセサリは CSA 認定を受けています
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4908
アズワン品番65-7799-56
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430
アズワン品番65-7796-63
1袋(6個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431
アズワン品番65-7800-99
1袋(6個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Siemens のロード遮断器 3LD3 用追加プレートアクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加プラトン●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8161
アズワン品番65-7818-26
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。Siemens 安全保護プレートのパッケージング 10 ピース、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加定格プレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8162
アズワン品番65-7818-27
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160
アズワン品番65-7816-30
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024
アズワン品番65-7806-70
1袋(12個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824
アズワン品番65-7815-85
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●Siemens SENTRON 63 A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-2131
アズワン品番65-7836-74
1袋(4個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
仕様●Siemens SENTRON 16A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD2 用のアクセサリです。4 極 Terminal カバー●コード番号:203-1970
アズワン品番65-7836-19
1袋(4個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986
アズワン品番65-7836-34
1袋(4個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。