検出・センサ :「南京錠」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126
アズワン品番65-7818-31
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134
アズワン品番65-7815-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120
アズワン品番65-7816-18
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095
アズワン品番65-7815-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783
アズワン品番65-7800-55
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Sentron LD遮断器
メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤/黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:Panel Mount●許容入力:22 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V ac●電気フェーズ:3●スイッチ定格:6000V●長さ:90mm●幅:90mm●深さ:59mm●動作温度 Min:-25℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:518-7281
アズワン品番68-4149-89
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107
アズワン品番65-7818-47
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104
アズワン品番65-7815-59
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計されています。色はグレー 前面 IP30 の保護クラス IP
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3245
アズワン品番65-7802-24
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。