検出・センサ :「定電流」の検索結果

関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813 アズワン品番65-7817-78
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302 アズワン品番65-7826-09
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3294 アズワン品番65-7826-14
1個
24,980 税込27,478
欠品中

。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3295 アズワン品番65-7802-49
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3293 アズワン品番65-7803-44
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 絶縁電圧: 690 V
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3290 アズワン品番65-7802-06
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296 アズワン品番65-7802-63
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3292 アズワン品番65-7825-40
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 動作電圧: 690 V ac 奥行き: 451.5 mm 高さ: 84 mm 幅: 67 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1354 アズワン品番65-7796-52
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3297 アズワン品番65-7802-11
1個
63,980 税込70,378
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:213-1356 アズワン品番65-7798-10
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1355 アズワン品番65-7796-54
1個
64,980 税込71,478
欠品中

。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955 アズワン品番65-7795-86
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Siemens 成形プラスチック製カバーは、定格電流 160 A のスイッチ 3NP50 用のアクセサリですサイズは 215 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2814 アズワン品番65-7815-61
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3203 アズワン品番65-7802-01
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3237 アズワン品番65-7802-89
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3230 アズワン品番65-7802-76
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213 アズワン品番65-7802-26
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3228 アズワン品番65-7802-73
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166 アズワン品番65-7802-03
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5402 アズワン品番65-7814-95
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303 アズワン品番65-7801-86
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、3 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3210 アズワン品番65-7803-22
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

。ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00
仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888 アズワン品番65-7836-50
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 320 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5403 アズワン品番65-7816-45
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5394 アズワン品番65-7814-94
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187 アズワン品番65-7825-77
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190 アズワン品番65-7825-81
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196 アズワン品番65-7803-17
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181 アズワン品番65-7826-01
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5391 アズワン品番65-7815-68
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3184 アズワン品番65-7801-76
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3183 アズワン品番65-7825-60
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207 アズワン品番65-7826-08
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310 アズワン品番65-7802-99
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 300 mm 幅: 231 mm 奥行: 192 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5414 アズワン品番65-7814-90
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行き: 97.5 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5411 アズワン品番65-7815-65
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 211.4 mm 幅: 88.8 mm 奥行き: 127.6 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:225-5390 アズワン品番65-7816-23
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 216.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5395 アズワン品番65-7815-58
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5407 アズワン品番65-7814-78
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷