検出・センサ :「ピエゾ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108 アズワン品番65-7298-54
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

TE Connectivity DP86 差圧センサは、O リング取り付け用に設計された 316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、両面メディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。この検出パッケージはシリコンオイルを利用して、2 つの 316L ステンレススチールダイアフラムからシングル検出素子に圧力を伝達します。差圧測定が必要な高性能の低圧用途向けに設計されています。ステンレススチール製のパッケージにより、液体や腐食性のある環境での使用に適しています。動作範囲: -40 ~ +125 ℃ 圧力非直線性:最大 ± 0.1 % 湿式 / 湿式差動
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●メディアは、測定:ガス●電気的接続:4ピンコネクタ●電流 Max:0.002●電源電圧:5 → 9.5 V●動作温度 Min:+125℃●コード番号:200-6109 アズワン品番65-7300-43
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷