検出・センサ :「マイクロス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様自動挿入実装
長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79
幅(mm)7.37
色(アクチュエータ)ナチュラル
極数4
アクチュエータの種類単一
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)3
グレードテレコム
構成四極-双投
材質(ベース)(端子)銅合金
接点材質銀
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル(アクチュエータ)拡張
実装方法Tube
移動量(mm)(アクチュエータ)2.79
動作機能オン オン
結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC115/DC28
向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380
アズワン品番65-7793-57
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8382
アズワン品番65-7793-11
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384
アズワン品番65-7794-01
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8381
アズワン品番65-7794-91
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8383
アズワン品番65-7794-06
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8397
アズワン品番65-7793-05
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8409
アズワン品番65-7793-93
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8345
アズワン品番65-7792-45
1袋(500個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8346
アズワン品番65-7792-53
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389
アクチュエータの種類ホイール
端子の種類はんだ
アズワン品番65-7792-63
1袋(500個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361
アズワン品番65-7793-12
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
。TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は、最大 300 回 / 分です。IP65保護クラス 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:ボタン●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP65●コード番号:223-8168
アズワン品番65-7812-46
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403
アズワン品番65-7792-39
1袋(500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8334
アズワン品番65-7794-68
1袋(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8340
アズワン品番65-7794-04
1袋(500個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8332
アズワン品番65-7792-49
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366
アズワン品番65-7792-48
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386
アズワン品番65-7793-13
1袋(500個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)17.38
幅(mm)7.37
寸法(mm)17.38×7.37
アクチュエータの種類スライド
定格電圧115V
接点構成4PDT
動作特性ラッチ
接触抵抗(mΩ)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~80
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)300 @ 115 V dc
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8426
アズワン品番65-7792-26
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ホイール●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8390
アズワン品番65-7792-28
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8425
アズワン品番65-7792-85
1袋(1000個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8341
アズワン品番65-7792-75
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8399
アズワン品番65-7793-33
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8427
アズワン品番65-7792-58
1袋(1000個)
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8352
アズワン品番65-7792-62
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は最大で 200 回 / 分です。IP40 / IP00 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP00, IP40●コード番号:223-8170
アズワン品番65-7802-20
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8396
アズワン品番65-7794-78
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。