20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE CONNECTIVITYASE4204
エコ商品
仕様自動挿入実装 長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79 幅(mm)7.37 (アクチュエータ)ナチュラル 極数4 アクチュエータの種類単一 材質(アクチュエータ)ナイロン 定格電流(A)3 グレードテレコム 構成四極-双投 材質(ベース)(端子)銅合金 接点材質 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル(アクチュエータ)拡張 実装方法Tube 移動量(mm)(アクチュエータ)2.79 動作機能オン オン 結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC115/DC28 向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380 アズワン品番65-7793-57
1袋(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384 アズワン品番65-7794-01
1袋(500個)
77,980 税込85,778
欠品中

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8381 アズワン品番65-7794-91
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:ホイール●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8390 アズワン品番65-7792-28
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386 アズワン品番65-7793-13
1袋(500個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385 アズワン品番65-7792-55
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8388 アズワン品番65-7792-52
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8383 アズワン品番65-7794-06
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389 アクチュエータの種類ホイール 端子の種類はんだ アズワン品番65-7792-63
1袋(500個)
98,980 税込108,878
欠品中

1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361 アズワン品番65-7793-12
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

1袋(500個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366 アズワン品番65-7792-48
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1袋(500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108 アズワン品番65-7298-54
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

TE CONNECTIVITY振動センサ
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082 アズワン品番65-7325-83
1個
159,800 税込175,780
欠品中