仕様自動挿入実装
長さ(mm)(結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79
幅(mm)7.37
色(アクチュエータ)ナチュラル
極数4
アクチュエータの種類単一
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)3
グレードテレコム
構成四極-双投
材質(ベース)(端子)銅合金
接点材質銀
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル(アクチュエータ)拡張
実装方法Tube
移動量(mm)(アクチュエータ)2.79
動作機能オン オン
結線方法(PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC115/DC28
向き(製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082
アズワン品番65-7325-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TE Connectivity 2358691-1 中空シャフトリゾルバの内径は 12.7 mm、極は 1 ペアです。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V●コード番号:219-3331
アズワン品番65-7325-98
1箱(10個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389
アクチュエータの種類ホイール
端子の種類はんだ
アズワン品番65-7792-63
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361
アズワン品番65-7793-12
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●種類:NTC●検出温度 Min:-35℃●検出温度 Max:+105℃●プローブ径:5mm●プローブの長さ:20mm●ケーブル長:1m●コード番号:187-9306
アズワン品番65-7792-17
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は、最大 300 回 / 分です。IP65保護クラス 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクチュエータタイプ:ボタン●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP65●コード番号:223-8168
アズワン品番65-7812-46
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403
アズワン品番65-7792-39
1袋(500個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8334
アズワン品番65-7794-68
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8340
アズワン品番65-7794-04
1袋(500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8332
アズワン品番65-7792-49
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366
アズワン品番65-7792-48
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386
アズワン品番65-7793-13
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
TE Connectivity 2350437-1 中空シャフトリゾルバは、内径 12.7 mm、1 極を備えています。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:7 V
アズワン品番65-7324-51
1箱(10個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
TE Connectivity 2360964-1 中空シャフトリゾルバ(内径 12.7 mm、1 極)です。リゾルバのサイズは 21 です 2極
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:20000rpm●シャフトのタイプ:中空●電源電圧:5 V●コード番号:219-3333
アズワン品番65-7325-99
1箱(10個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●ホールセンサ●コード番号:200-6115
アズワン品番65-7298-55
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8350
アズワン品番65-7792-84
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8407
アズワン品番65-7793-17
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335
アズワン品番65-7792-50
1袋(500個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385
アズワン品番65-7792-55
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8388
アズワン品番65-7792-52
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8415
アズワン品番65-7792-34
1袋(500個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
TE Connectivity 86A は、小型でメディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、316L ステンレススチール製ハウジングに収められています。86A は、O リング取り付け用に設計されています。この検出パッケージは、シリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。高性能、低圧用途向けに設計されています。カスタム ASIC を使用して、温度補償、オフセット補正を行い、0.5 ~ 4.5 V の増幅出力を実現します。高レベル出力: 0.5 → 4.5 V エラーバンド合計: ± 3.0 % 圧力非直線性: ±1.0%
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0.7バール●最大圧力の読み:35バール●許容差:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス●シリーズ:86A●電源電圧:4.75 → 5.25 V●動作温度 Max:+40℃●コード番号:200-6108
アズワン品番65-7298-54
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8380
アズワン品番65-7793-57
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8382
アズワン品番65-7793-11
1袋(500個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8384
アズワン品番65-7794-01
1袋(500個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8381
アズワン品番65-7794-91
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8383
アズワン品番65-7794-06
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8397
アズワン品番65-7793-05
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。