絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(9)
  • アサ電子工業(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • Baumer(3)
  • 岩田製作所(2)
  • Metrol(メトロール)(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • Kraus & Naimer(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「2st」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型セーフティビームセンサ Panasonic(パナソニック)小型セーフティビームセンサPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約45保護構造IP67 (IEC)適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3)電源電圧コントローラから供給消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付検出物体Φ9mm以上の不透明体使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.1~15使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm)表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出・センサ