1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃ 寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5 保護等級IP68 材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維 メモリーユーザーメモリ:EEPROM 保存温度範囲(℃)-30~85 設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一 周囲温度(℃)0~70 アズワン品番65-7313-42 アンテナ方式円形 BCIグループLF(70/455kHz) 認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷