絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,073)
  • RS PRO(784)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(473)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(363)
  • SICK(363)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(142)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • BOURNS(115)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
  • BULGIN(100)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極EATON(イートン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極EATON(イートン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW EATON(イートン)セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kWEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数6
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
コンタクトブロック EATON(イートン)コンタクトブロックEATON(イートン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズEaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチEATON(イートン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極EATON(イートン)
5,550税込6,105
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP65ターミナルタイプねじ
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW EATON(イートン)セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kWEATON(イートン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
密閉型スイッチ遮断器IP65 高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465アズワン品番68-4150-15
セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kW EATON(イートン)セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kWEATON(イートン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
ラベル BS 1袋 25個入 EATON(イートン)ラベル BS 1袋 25個入EATON(イートン)
8,498税込9,348
1袋(25個)
7日以内出荷
Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃
仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423アズワン品番65-7806-89
ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入 EATON(イートン)ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入EATON(イートン)
23,980税込26,378
1袋(20個)
7日以内出荷
Eaton N Terminal は、主に PKZ0 シリーズに使用します。動作温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:E-PKZ0 ( -G )( -GR )、E-PKZ01 ( -G )●シリーズ:N●コード番号:229-9324アズワン品番65-7806-91
シャフト延長 UV-T0用 ZVV 1袋 10個入 EATON(イートン)シャフト延長 UV-T0用 ZVV 1袋 10個入EATON(イートン)
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton インターロック拡張は、UV-T0 と組み合わせた場合にのみ使用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-T0●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9262アズワン品番65-7806-04
シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入 EATON(イートン)シャフト 029799 AE +9MM -T0 AE 1袋 10個入EATON(イートン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃ アクスルシャフト付き
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4425アズワン品番65-7806-90
ロータリスイッチ 3 T3 EATON(イートン)ロータリスイッチ 3 T3EATON(イートン)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Eaton のスター Delta スイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが付属しています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9385アズワン品番65-7806-54
ロータリスイッチ 3 T3 EATON(イートン)ロータリスイッチ 3 T3EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Eaton マルチスピードスイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが用意されています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9277アズワン品番65-7806-32
ポテンショメーター EATON(イートン)ポテンショメーターEATON(イートン)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設質量(kg)0.034消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29定格絶縁電圧(V)250抵抗(Ω)10000接続方式ネジ接続精度(%)±10(線形)、抵抗値保護等級IP66NEMAその他装備3つの個別のネジ留め式端子定格インパルス耐電圧(kV)AC4汚染度(使用環境)3定格電力(VA)0.5過電圧保護III機械的寿命25000回アズワン品番65-7841-76適合開口径(mm)1動作温度範囲(℃)-25~70併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
プレート P1、T0、T3用 ZFS60 1袋 25個入 EATON(イートン)プレート P1、T0、T3用 ZFS60 1袋 25個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(25個)
7日以内出荷
Eaton クランプには、主に T0、T3、P1 に使用するラベルが付いています。寸法は 48 x 17 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 黒色を用意しています
仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:ZFS60●コード番号:229-9259アズワン品番65-7806-83
シャフト 029477 AE +19MM -T0 AE 1袋 10個入 EATON(イートン)シャフト 029477 AE +19MM -T0 AE 1袋 10個入EATON(イートン)
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton シャフトエクステンションは、カムスイッチに使用され、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。長さ 19 mm 動作温度範囲: -25 → +50 ℃
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:T0●シリーズ:AE●コード番号:230-4424アズワン品番65-7806-50
シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入 EATON(イートン)シャフト延長 UV-P3用 25mm ZVV 1袋 10個入EATON(イートン)
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton インターロック拡張は、UV-P3 とのみ併用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-P3●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9263アズワン品番65-7806-33
施錠可能ハンドル EATON(イートン)施錠可能ハンドルEATON(イートン)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス
仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291アズワン品番65-7806-69
ロータリスイッチ 2 ネジ EATON(イートン)ロータリスイッチ 2 ネジEATON(イートン)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズですEaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意用途と用途制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801アズワン品番65-7841-23
プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入 EATON(イートン)プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入EATON(イートン)
30,980税込34,078
1袋(25個)
7日以内出荷
Eaton クランプには、主に T5、TUSB-B、P3 用のラベルが付いています。寸法は 88 x 27 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P3 、T5 、TUSB-B●シリーズ:ZFS61/62●コード番号:229-9311アズワン品番65-7806-19
ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入 EATON(イートン)ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入EATON(イートン)
13,980税込15,378
1袋(20個)
7日以内出荷
Eaton ニュートラル Terminal は、5 番目の導体の接続に使用します。動作温度範囲: -25 → 40 ℃
仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:CI-K1-T0 、CI-K2-T3 、P1-.../I2●シリーズ:K●コード番号:229-9392アズワン品番65-7806-34
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極   安全スイッチ EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチEATON(イートン)
22,040税込24,244
1個
7日以内出荷
極数3取付方式ボックス形構成3NOIP等級IP65仕様【南京錠受け】あり定格電圧(V)690ac各種認証【危険区域】ATEX範囲安全スイッチハンドル色ノッチ角度(°)90インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50ターミナルタイプねじ
検出・センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら