。Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです。Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点。機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意。用途と用途。制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801
アズワン品番65-7841-23
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。