経済形磁気近接スイッチ富士電機(2件のレビュー)当日出荷
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
逆ローラー形リミットスイッチK244富士電機21日以内出荷から41日以内出荷
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
小形磁気近接スイッチ富士電機当日出荷
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
リミットスイッチ ローラレバー富士電機(1件のレビュー)当日出荷
保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラアラーム富士電機当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ プッシュプランジャ富士電機31日以内出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)当日出荷から71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
一体形磁気近接スイッチ富士電機71日以内出荷
コンタクト素子とマグネット素子を一体化
検出体だけで検出可能
取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)
保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80接触抵抗(mΩ)(接点)200動作時間(接点)0.8ms以下復帰時間0.05ms以下機種一体形耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~5.5mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上定格使用電圧(V)AC/DC220以下使用周囲湿度(%RH)45~95接点バウンス時間0.5ms以下
リミットスイッチ ロッドレバー富士電機当日出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラプランジャ富士電機3日以内出荷
保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ローラプランジャ形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
磁気形近接スイッチ リード2M富士電機7日以内出荷
センサ形状角型保護構造IP67(IEC 規格)定格使用電圧(V)AC、DC220以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)リード線(m)1(標準)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)300使用周囲湿度45~95%RH動作時間(ms)1~2復帰時間(ms)約0.5
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84