溝形磁気近接スイッチ富士電機(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
動作表示 LED 付をオプションで用意しています。
保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造IP67(IEC 規格)定格電圧(V)AC/DC220以下ケーブル長(m)1溝幅(mm)25耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上使用周囲温度(℃)-10~+65ケーブル延長(m)300耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)定格通電電流(A)AC/DC0.2以下負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)機械的寿命(開閉)1×107回以上応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)使用周囲湿度(%RH)45~95検出体挿入量(mm)35以上
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84