検出・センサ :「lan 温度 計」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類ローラプランジャ形
耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
接点部スナップアクション形
使用周囲湿度(%RH)95以下
保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類プッシュプランジャ形
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~+80
機械的耐久性1000万回
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)95以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。