エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
動作表示 LED 付をオプションで用意しています。
保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造IP67(IEC 規格)
定格電圧(V)AC/DC220以下
ケーブル長(m)1
溝幅(mm)25
耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上
使用周囲温度(℃)-10~+65
ケーブル延長(m)300
耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)
耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)
定格通電電流(A)AC/DC0.2以下
負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)
機械的寿命(開閉)1×107回以上
応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下
電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)
使用周囲湿度(%RH)45~95
検出体挿入量(mm)35以上
種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30
光色赤
ヘッド形状溝
保護構造IP66(IEC規格)
材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
接続方式コード引き出し式(標準1m付)
標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上
定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回
使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH
表示灯出力表示(赤色LED)
使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。