検出・センサ :「mlコネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:ML100●コード番号:218-8271
アズワン品番65-7324-61
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Pepperl+FuchsML100シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタLEDが装備されています。これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすいLEDにより、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計取り扱いが簡単電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすいLEDねじは完全に金属製です非常に明るく、視認性の高いライトスポットです周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100
アズワン品番65-7326-02
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 ねじは完全に金属製です 電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100●コード番号:218-8267
アズワン品番65-7293-61
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。