検出・センサ :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±1 %出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNPメディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液アナログ出力 = 1 → 10 V応答時間 = 10 ms電流 Max = 50 mA電源電圧 = 24 V dc材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electricの制御回路用XMLB圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用します。このXMLB圧力 / 真空スイッチは差圧の調整機能を備えているので、単一しきい値の検出に適しています。. 調整可能な差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO / 1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 3.5バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = 2 %出力タイプ = リレーメディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水プロセス接続 = G1/4電気的接続 = PG13.5 Cable Gland電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc材質 = 亜鉛合金IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。