検出・センサ :「クレードル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグ
エコ商品
Telemecanique アンテナTelemecanique アンテナは、パネル取り付け型のスマートアンテナです。スタンドアロンモードで動作し、スイッチング容量が 300 mA のディスクリート出力信号を出力します。この製品は、 RFID Microchip Texas ( Tag-it HFI )、 RFID Microchip Fujitsu ( MB89R118-MB89R119 )、及び RFID Microchip NXP ( Mifare classic 1K/4K )に対応しています。動作温度範囲は -25 → 75 ° C です特長と利点関連付けられたタグタイプは、タグタイプの自動検出です 消費電流<: 60mA 検出範囲は 70 ~ 100 mm です ディスクリート出力タイプは PNP です 最大周波数は 13.56 MHz です 電力要件は外部です 製品の重量は 0.057 kg です 11ms 間の耐衝撃性 30gn ステータス LED - 出力状態用 LED x 1 ( 2 色)、 RFID 通信用 LED x 1 ( 2 色 スイッチング容量は 300 mA (過負荷及び短絡保護) 締付けトルク<: 2.2Nm用途 アクセス制御 セクターの構築 機器を搬送する 柔軟な生産ワークショップ ロジスティック 原材料処理 トレーサビリティ認定 CE認定 IEC60529 準拠の IP65 ISO 14443 標準タグ ISO 15693 標準タグ EN 60068-2-27
仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス電流 Max = 60 mA最大DC電圧 = 29V電源電圧 = 24 V dc長さ = 40mm幅 = 40mm動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷