Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1086
アズワン品番65-7330-43
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1088
アズワン品番65-7330-88
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7331-01
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。