検出・センサ :「100v用コード」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:61mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1858 アズワン品番65-7335-96
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA長さ = 39mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813 アズワン品番65-7322-49
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1842 アズワン品番65-7336-85
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887 アズワン品番65-7335-88
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷