送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。混信対策で周波数チャンネルも切替可能。
仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル)
質量(g)約110(電池含む)
保護構造IP40
電源単4アルカリ電池×4本
表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)
機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す)
通信方式直接拡散方式
キー数数字キー4点(1~4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵
使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH
電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時)
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層
伝送距離(m)10
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回
ケースポリカーボネート
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。