6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン精機安全スイッチ
小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
仕様B10d:2000000回 質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力S1-301接続用N.O.出力×2 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 材質(ハウジング)ポリアミド66(P66) 使用環境温度(℃)-25-+60 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機安全スイッチ
小型タイプで取り付けやすい。セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回 質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP69K 出力S1-301接続用N.O.出力×2 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機安全スイッチ
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230 外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5 保護構造IP68 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧(V)D24(-15%/+10%) 使用環境温度(℃)-25~+60 ヒューズ容量(A)2 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2 MTTF(時間)>100年
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン精機安全スイッチ
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視。セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能。堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24 保護構造IP69K 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ2 感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2 MTTF(時間)>100年
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン精機安全スイッチ
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可 質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 接点構成SS3-P接点構成 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)ポリアミド66(P66) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ250m 補助出力無し 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2 MTTF(時間)>100年
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ライン精機安全スイッチ
単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可 質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 接点構成SS3-O×接点構成 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ250m 補助出力無し 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2 MTTF(時間)>100年
1台
20,900 税込22,990
5日以内出荷