332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業交流変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (918種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器
ケース色黒色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (699種類の商品があります)

渡辺電機工業タコジェネ変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1710種類の商品があります)

渡辺電機工業タコジェネ変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1231種類の商品があります)

渡辺電機工業交流電圧変換器
エコ商品
応答速度約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業実効値変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (918種類の商品があります)

渡辺電機工業ロードセル変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

渡辺電機工業マルチレンジ絶縁変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号直流電流/電圧 第1出力信号直流電流/電圧
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

渡辺電機工業傾斜応答変換器
エコ商品
応答速度0.5~40秒可変(0~100%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗/直流変換器
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1121種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)

電源電圧(V)DC24 応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号DC-0.3~0.3V 第1出力信号直流電流/電圧
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

渡辺電機工業周波数変換器
応答速度約1s(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

渡辺電機工業交流電流変換器
エコ商品
応答速度約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

渡辺電機工業A/D変換器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

渡辺電機工業PT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

渡辺電機工業交流変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力絶縁変換器
電源電圧(V)DC24 応答速度約50ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1出力信号DC4~20mA
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

渡辺電機工業高速D/A変換器
エコ商品
応答速度約2s(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

渡辺電機工業無電源絶縁変換器
エコ商品
電源電圧(V)無電源 RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり 第1入力信号DC0~20mA 第1出力信号DC0~20mA
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源電圧(V)DC24 応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号直流電流 第1出力信号直流電流/電圧
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業CT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電源電圧(V)DC24 応答速度約50ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号100Ω~10kΩ 第1出力信号DC4~20mA
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間) CE-対応品なし
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業一次遅れ変換器
エコ商品
応答速度0.5~20秒可変(0~63%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業実効値2要素変換器
応答速度約500ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器(応答25ms)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 応答速度約50ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33
エコ商品
入力信号DC0~10mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-24
エコ商品
入力信号DC±5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-14
エコ商品
入力信号DC1~5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力CT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)