絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,073)
  • RS PRO(784)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(473)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(363)
  • SICK(363)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • BOURNS(115)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(106)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1袋(100個)
3日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 キット PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 キットPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1箱(100個)
31日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
セット内容FSD81-10 50個、FSD82-12、FSD83-12 各20個、FSD84-12 10個材質銅(すずメッキ)耐熱温度(℃)105アズワン品番64-5029-41メーカー商品コード195-0643
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(100個)
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1箱(100個)
15日以内出荷
2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入りPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1袋(100個)
15日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)48【スリーブ】青外径(Φmm)【最大絶縁】21.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91適合電線AWG4/0-250kcmil、120mmアズワン品番64-5029-11ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7214
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1箱(25個)
31日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
検出・センサ