絞り込み
ブランド
  • アクト電機
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,087)
  • RS PRO(711)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(387)
  • SICK(359)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
  • 渡辺電機工業(316)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • azbil(旧:山武)(230)
  • 北陽電機(145)
  • オムロンヘルスケア(142)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • CHINO(チノー)(125)
  • AUTONICS(オートニクス)(119)
  • ハネウェル(106)
  • BOURNS(104)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)小型、軽量コンパクト設計新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現新開発レバー採用で長寿命防塵、耐水性構造(IP66)簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易スクリューレス端子台採用により配線作業が容易内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
検出・センサ