Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番65-7331-89
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666
アズワン品番65-7325-24
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656
アズワン品番65-7325-23
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654
アズワン品番65-7323-52
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。