SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)当日出荷から12日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~
高温近接 F135PEPPERL+FUCHS税込¥164,780¥149,800