検出・センサ :「セーフティエッジ」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50
全長(mm)500
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。