1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア) アズワン品番65-2176-77
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷