検出・センサ :「回路保護」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLv4 安全基準インターロックスイッチ
Schneider Electric Compact NSX 100 / 160 / 250 シリーズ 2 / 3 又は 4 極用の安全トリップインターロック装置です。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開始する前に自動的にトリッピングが発生します。デバイスにインストールする必要があります。水銀不使用
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1170 アズワン品番65-7806-12
1個
16,980 税込18,678
欠品中

シュナイダーエレクトリックLv4 安全基準インターロックスイッチ
Schneider Electric 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 用の安全トリップインターロックデバイスです。Compact NSX 回路ブレーカ用プラグインキットの一部ですこのアクセサリは、負荷状態での電源回路の接続 / 切断を防止します。デバイスがオンの場合、接続又は描画を開
仕様●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1244 アズワン品番65-7830-40
1個
16,980 税込18,678
欠品中

シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)。Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ。Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点。局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている。ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか。ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますか。このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847 アズワン品番65-7845-03
1個
61,980 税込68,178
欠品中

Schneider Electrics 回路トリッパーは、低コストで高性能を実現するために、一般的なソレノイドインターロックスイッチの用途に最適な業界グレードのソリューションです。トリップユニット技術として、ソレノイドインターロック方式を採用しています。回路ブレーカには、メーカーのマニュアルに記載されている承認と適合性があります。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9201 アズワン品番65-7830-29
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108 アズワン品番65-7830-69
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

。Schneider Electric のカムスイッチヘッドは、ビルの制御パネルやコンソールで使用されており、タイプ K のカムスイッチによって産業用、ビル、単純な機械の直接制御のプロセスや設備を制御することができます。環境規格:電源回路用 EN60947-3 製品認定:UL、CSA 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2834 アズワン品番65-7831-31
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷