検出・センサ :「DINレール」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371 アズワン品番65-7829-98
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Schneider Electric TeSys には、63 A の最大電流を備えた追加の中性ブロックを DIN レールに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:ニュートラルブロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6860 アズワン品番65-7836-17
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877 アズワン品番65-7836-08
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流 100 A で、DIN レールに取り付けられます。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6907 アズワン品番65-7836-27
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3343 アズワン品番65-7825-27
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3342 アズワン品番65-7825-26
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチ
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極追加極 16 → 40 A ( DIN レール取り付け)です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3341 アズワン品番65-7825-25
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷