検出・センサ :「ac dc6v」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9200 アズワン品番65-7830-26
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:48V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1360 アズワン品番65-7812-73
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361 アズワン品番65-7829-88
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Schneider Electric この製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です 危険な環境下で動作するように設計されています IP67 等級の製品です アクチュエータがに取り付けられているときに機械を停止することで作業者を保護します
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO+2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:M20●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1365 アズワン品番65-7830-06
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1362 アズワン品番65-7812-80
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1364 アズワン品番65-7830-51
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198 アズワン品番65-7831-09
1個
92,980 税込102,278
欠品中