検出・センサ :「測温抵抗体」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
林電工測温抵抗体
エコ商品
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604 電流(mA)1 温度係数0.003851 抵抗値Pt100 クラス許容差JISクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200 材質(シース)316LSS
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40 材質(シース)316SS 材質(L型金具)SUS304 シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷