検出・センサ :「強化ガラス ドア」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソレノイドの励磁でロックするソレノイドロックタイプで、ロック強度は2800Nと強力です。ヘッド部は回転できますが取り外しができないため、誤った組み立てを防ぎ安全です。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
トラスコ品番526-0650
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、ヘッド部:メタル
形状FY
幅(mm)40.4
高さ(mm)194.8
奥行(mm)51
接点構成1NO+1NC
保護等級IP67
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FW
幅(mm)52.2
高さ(mm)90.5
奥行(mm)31.6
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FR
幅(mm)30.8
高さ(mm)93
奥行(mm)30.8
保護構造IP67
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。
トラスコ品番336-7031
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス
形状NS、アクチュエータ:自在タイプ
幅(mm)40
高さ(mm)178
奥行(mm)40
接点構成RFIDタイプ
検出方式RFID
保護等級IP67+IP69K
コネクタ12ピンM12コネクタ
ロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。