検出・センサ :「内容証明書」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。
モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。
クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。
標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃
セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース
質量(kg)1.5
本体寸法(mm)65×152×175
レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃
温度分解能(℃)(表示)0.1
安定性±0.05℃
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
12日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。