検出・センサ :「可視化」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron E3Z-XXX-IL シリーズは IO-Link 光電センサです。 IO-Link によりセンサレベル情報が可視化され、製造現場の 3 つの主要な問題を解決します。3 種類の検出方法と 3 種類の接続方法を用意しています。ダウンタイムを短縮し、故障した部品やそのような現象をセンサでリアルタイムに通知します。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3Z アズワン品番65-7276-63
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

E3Z-IL IO-Link光電センサ。IO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:配線済み●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:PBT●代表規格:CE, IEC 60529 アズワン品番65-7348-47
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング