検出・センサ :「12v led 投光器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
質量(g)約40(梱包状態)
使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)
シリーズE3T
適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
検出方式透過形
接続方式コード引き出し
標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級IEC60529 規格IP67
光源赤色(650nm)
応答時間動作・復帰:1ms
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下
センサー型式角型
照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
材質(レンズ)変性ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
検出距離(m)1
指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h
負荷電流(mA)(制御出力)50以下
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回
残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下
最大電流(mA)50
保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
材質(表示部)変性ポリアリレート
最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)
ライトソースLED
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。