ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20
低起動トルク型
2相方形波+ゼロマーク信号を出力
仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2
軸径(Φmm)4
質量(g)100
外径(Φmm)38
出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下
接続方式直出ケーブル
出力方式コレクタ
保護等級IP40
出力波形2相方形波
起動トルク2mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+70
回転速度(r/min)6000
耐衝撃(m/s2)980
耐振動(m/s2)98
応答周波数(kHz)100
位相差90°±45°
消費電流DC5~12V(50mA)
許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15
湿度(%)90(耐)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。