検出・センサ :「抵抗 端子台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)200以下
耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05~1m/s
電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)12.8
質量(g)約14
全幅(mm)28.8
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)46
応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様過電圧カテゴリⅡ
耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.
入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25~85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)
動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ
耐衝撃(誤動作)100m/s2
電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル
質量(g)約80(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る)
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
応答時間動作・復帰:各1ms以下
消費電流(mA)50以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(取付金具)鉄
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)12.8
質量(g)約14
品名アンプ
シリーズK7L
全幅(mm)28.8
応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間
衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回
全体的な深さ(mm)46
耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
用途漏液検知
全長(mm)12.8
質量(g)約14
備考プッシュインPlus端子台ソケット用
全幅(mm)28.8
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)46
応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下
質量(g)約14
タイプセンサ断線検出機能あり
消費電力(W)1以下
電源電圧(V)DC12~24
機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰
応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力形式NPN接続:可、PNP接続:否
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
付属品取扱説明書
材質端子台:ポリアミド
質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)
タイプ角型、直流タイプ
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリアミド
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向
耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)ポリアミド
動作モードNO+NC
表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm
電源の種類直流3線式
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。