1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3 保護構造IP00 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様スライド 定格抵抗負荷電流(A)0.1 耐久性5万回以上(30回/min) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 材質(接点)銀メッキ
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)