検出・センサ :「角度 測定」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)-20~+60
保護構造IP67
感度(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲30~95%RH
出力電流(mA)0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)
耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。