センサ (115) セーフティスイッチ (2) RFID (2) 信号変換器 (1) リミットスイッチ (2) マイクロスイッチ (8) カテゴリ: 検出・センサブランド: omron(オムロン)すべて解除
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品 クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm) (光軸)20 保護構造 IP65(IEC60529) 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ 接続 設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ) ABS樹脂、PBT 応答時間 安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m) 最大30 電源コード 接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境) 汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 光源(発光波長) 赤外LED 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm) Φ25の不透明体
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途 金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
コントロールユニット F3SP-B1P omron(オムロン) 翌々日出荷
保護構造 IP20(端子部)/IP40(ケース) 接点 3a(主接点) 耐電圧 AC2500V 1min(入出力間、出力異極間) 定格消費電力(W) DC1.7以下(センサの消費電力は含まず) 電源電圧(V) DC24 補助接点 1b 絶縁抵抗(MΩ) 100以上DC500Vメガ(入出力間、出力異極間) 動作時間 100ms以下(センサの応答時間は含まず) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久300/誤動作100 許容電圧変動 電源電圧の-15%~10% 補助出力 1PNP(ライトカーテン) 耐振動 10~55Hz、片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 応答時間(ms) 10以下(センサの応答時間は含まず)
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品 取扱説明書 材質(ケース) ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA) 10以下 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) PBT 漏れ電流(mA) 0.8以下 シールド シールド 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回
RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷
質量(g) 約650(ケーブル長10m時) 保護構造 IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース) PC樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2 ) 500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2 の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm) 25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂) エポキシ樹脂
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9105 アズワン品番 65-7349-64
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100 アズワン品番 65-7350-22
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156 アズワン品番 65-7314-96
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439 アズワン品番 65-7348-52
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ 耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 電源の種類 直流3線式
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 3,958 ~ ¥ 3,598 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980