検出・センサ :「cmc」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)100 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED) シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50 検出ヘッドサイズΦ8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング