Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°。Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)。Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156
アズワン品番65-7314-96
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100
アズワン品番65-7350-22
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様単相電流リレー
質量(g)約150
保護構造端子部:IP20
適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5
ケース色N1.5
材質(ケース)PC+ABS UL94-V0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90
周波数許容変動50/60Hz±5Hz
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)
表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤
使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)
保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)
耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐衝撃性100m/s23軸6方向3回
復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)
耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引
許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%
ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59
繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms
耐電圧(V/min)AC2000
動作値想定値の100%動作
復帰値整定範囲:動作値の5~50%
質量(g)約20(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下
光色赤
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体Φ2mm以上の不透明体
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(レンズ)変性ポリアリレート
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
応答時間(ms)1以下
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。