センサ (82) 信号変換器 (1) リミットスイッチ (1) マイクロスイッチ (2) カテゴリ: 検出・センサブランド: omron(オムロン)すべて解除
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9148 アズワン品番 65-7349-57
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9128 アズワン品番 65-7351-88
近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9158 アズワン品番 65-7351-89
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4957 アズワン品番 65-7353-09
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033 アズワン品番 65-7353-10
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり●コード番号:805-4872 アズワン品番 65-7309-46
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9105 アズワン品番 65-7349-64
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9152 アズワン品番 65-7317-10
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9686 アズワン品番 65-7346-23
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9154 アズワン品番 65-7351-99
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9672 アズワン品番 65-7346-32
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 予約販売
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9705 アズワン品番 65-7346-52
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078 アズワン品番 65-7310-76
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m omron(オムロン) 7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433 アズワン品番 65-7278-08
近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 100Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:66mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4878 アズワン品番 65-7352-57
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439 アズワン品番 65-7348-52
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9156 アズワン品番 65-7314-96
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9709 アズワン品番 65-7346-21
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9669 アズワン品番 65-7347-71
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●逆極性保護:あり●コード番号:188-9147 アズワン品番 65-7349-44
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9691 アズワン品番 65-7346-75
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 400Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサオムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441 アズワン品番 65-7348-32
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン) 当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455 アズワン品番 65-7337-26
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット) 黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IEC60529規格 IP67 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状 円柱型 コード PVCコード 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 温度の影響 0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(座金) 歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) センサ形状 ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
質量(g) 約20(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷
保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17) 質量(g) 約40(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP65 検出距離 白画用紙100×100mm: 3~50mm 材質(ケース) SUS303 光源 赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力 負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:3000以下 動作モード 入光時ON 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 (白画用紙)検出距離の15%以下 光色 赤外線 光源(発光波長) 赤外(870) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
付属品 ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm) 6以下(白画用紙) 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms) 動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4) 種別 M2取りつけタイプ 質量(g) 約20 保護構造 IEC規格 IP67 標準検出物体(mm) 不透明体 Φ27以上 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 (出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA) DC20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 指向角(°) 本体:2~20、反射板:2~20以上 表示灯 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 周囲温度(℃) 使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 出力形式 NPN 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 最小検出物体(mm) Φ2以上 (検出距離100mm) 応答時間(ms) 1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン) 翌々日出荷
付属品 ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 制御出力 (出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA) 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 650 光源(発光波長) 赤色 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 最小検出物体(mm) Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms) 1以下
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 76日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン) 当日出荷 から 76日以内出荷
付属品 取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造 IEC規格 IP67 材質(ケース) SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA) 10以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面) 耐熱ABS 表示灯 動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド 非シールド 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類 直流3線式
限定反射型ファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
人感センサー SwitchBot 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ
照度センサー 日清紡マイクロデバイス 税込 ¥ 92 ¥ 84 バスケットへ