材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂
質量(g)約300
外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)
保護構造盤内蔵型(IP20相当)
消費電力15W以下、0.8A以下
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
通信方式RS232C、RS-422/RS-485
インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485
絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)
耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。