RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS
分解能12bit(1/4096)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力電圧範囲(V)-10~+10
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃
誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)
取扱説明書(1.17MB)
変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS
分解能12bit(1/4096)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力電圧範囲(V)-10~+10
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃
誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)
取扱説明書(1.17MB)
変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V
電源USBバスパワー(DC5V)
消費電力最大1.0VA / 【待機時】0.5VA
出力点数8点(1コモン)
信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ
入力点数8点(1コモン)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
対応信号TxD、RxD、RTS、CTS
絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力形式フォトカプラ絶縁入力
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
出力電流50mA/1点(MAX)
入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力
取扱説明書(0.81MB)
入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)
最大入力電流(mA)50
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
応答時間(ms)最大55
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V
電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)
消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA
出力点数8点(1コモン)
信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ
入力点数8点(1コモン)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
対応信号TxD、RxD、RTS、CTS
絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力形式フォトカプラ絶縁入力
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
出力電流50mA/1点(MAX)
入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力
取扱説明書(0.81MB)
入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)
最大入力電流(mA)50
通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ
応答時間(ms)最大55
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。