23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

品名長距離レンズユニット(2ヶ入り) 倍率10倍 耐熱温度(℃)350 関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ケーブル 曲げ半径:R4 形状外形B 品名中継ファイバユニット ケーブル長(mm)10000 関連資料寸法、仕様情報(3.16MB)
1個
39,980 税込43,978
48日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル長(m)3 仕様AC/DC 24V LED動作時点灯+微少負荷形 アクチュエータの種類ローラープランジャ形
1個
649 税込714
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット 光色 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 使用温度範囲(℃)-20~55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル標準
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示) 使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台 タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ 電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下) ケーブル長(m)2 出力形態NPNオープンコレクタ 応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal) 使用周囲温度(℃)-20~+55℃ 保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下 投光素子赤色四元素LED(635nm) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷

1個
409 税込450
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)