検出・センサ :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車 タイプ屋外用耐環境形 接触形式2回路双断 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ) 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min 定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度60回/min以下 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上 抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 動作までの動きPT標準形 20°(最大)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形 使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%) 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度120回/min以下 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラプランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性耐食 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 接点 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
37,980 税込41,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラプランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
36,980 税込40,678
41日以内出荷

仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類調整ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類プランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類プランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 接点 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点金合金 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状同時動作形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状センタニュートラル形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●認証規格:ATEX●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(M25)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点金合金 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状センタニュートラル形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状同時動作形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 接点 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状センタニュートラル形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:KOSHA●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状センタニュートラル形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点金合金 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状センタニュートラル形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング